Description
Bouche fixe de soufflage BIO Design -blanc -deux configurations de fonctionnement : soufflage droit et soufflage à 90° - débit de 45 m³/h en soufflage ou reprise - diamètre de 80 mm
•Les Atouts de l'article:
> BIP : soufflage ou reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires. Positionnement mural en soufflage et mural ou plafond en reprise. > BIO : soufflage pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires et locaux à usage d'habitation. Positionnement mural ou plafond selon la configuration.> Matériau polystyrène choc injecté, blanc RAL 9010. > BIP monoblocs. > BIO constituée de deux parties clipées permettant deux configurations de fonctionnement : soufflage "droit" pour une utilisation en paroi ou soufflage "à 90°" pour une utilisation en plafond. > BIO Design à ailettes orientables, montage en plafond ou mural. > Fixation par emboîtement sur manchette tôle.
•Les Atouts de l'article:
> BIP : soufflage ou reprise pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires. Positionnement mural en soufflage et mural ou plafond en reprise. > BIO : soufflage pour toutes applications de ventilation dans les petits locaux tertiaires et locaux à usage d'habitation. Positionnement mural ou plafond selon la configuration.> Matériau polystyrène choc injecté, blanc RAL 9010. > BIP monoblocs. > BIO constituée de deux parties clipées permettant deux configurations de fonctionnement : soufflage "droit" pour une utilisation en paroi ou soufflage "à 90°" pour une utilisation en plafond. > BIO Design à ailettes orientables, montage en plafond ou mural. > Fixation par emboîtement sur manchette tôle.