• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11015024 - B21 CURVE S 5-45 D80

  • Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain B21 5/45 m3/h D 80 mm - blanc
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11015024
    • Référence Sonepar : 00046015024
    • EAN : 3542280150244
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain B21 - débit de base de 5 à 45 m³/h - blanc - diamètre de 80 mm

•Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la salle de bain,> Dédiée pour la maison individuelle (neuf et la rénovation).Description :> Fixation D 80 mm,> Débit base : 5 - 45 m³/h,> Hygrométrie : 45/84%,> Plage de pression : 80 à 160 Pa,> Commande : n/a,> Couleur : blanc,> Joint Roll-in,> Facilité d'installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier