• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11015072 - C31 CURVE L 10-50/75 D125 PUSH

  • Bouche hygroréglable cuisine C31 Curve L 10-50/75 m3/h D125 mm push 9V - blanc
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11015072
    • Référence Sonepar : 00046015072
    • EAN : 3542280150725
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C31 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 75 m³/h actionné via un bouton poussoir de 9 V - blanc - diamètre de 125 mm

•Les Atouts de l'article:

Application :> Bouche d'extraction hygroréglable pour la cuisine> Dédiée pour l'habitat collectif (neuf et la rénovation)Description :> Fixation D 125 mm> Débit base : 10/50 m³/h, débit pointe 75 m³/h> Hygrométrie : 50/90%> Plage de pression : 80 à 160 Pa> Commande : push 9V> Couleur : blanc> Joint Roll-in> Facilité d'installation

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver