• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11016307 - MR MODULO D80 20-60M³/H

  • Régulateur de débit réglable MR MODULO D80 20-60m³/h
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11016307
    • Référence Sonepar : 00046016307
    • EAN : 3542280163077
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D80 20-60 m³/h - 50-200Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre

•Les Atouts de l'article:

> Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone dans un passage calibré modifiable. > Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère. > Tolérance de débit sur sa plage de pression de fonctionnement : - Q moyen = Q nominal +/- 5 m³/h pour MR= 50 m³/h, - Q moyen = Q nominal +/- 10 % pour MR> 50 m³/h. > Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C. > Certification : UL.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver