• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11017030 - VAV D100

  • Boîte à débit variable VAV diamètre 100 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11017030
    • Référence Sonepar : 00046017030
    • EAN : 3542280170303
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boîte à débit variable VAV D100 - Corps et registre en acier galvanisé - Ecran pour régler le produit et lire le débit - Signal de consigne en 0-10 ou 2-10V - Précision débit<5% si vitesse>1m/s - Montage horizontal ou vertical - 24V ACDC

•Les Atouts de l'article:

> Corps et registre en acier galvanisé. > Ecran permettant de lire directement les valeurs de débit pour faciliter le réglage.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver