• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11017090 - CAPTEUR CO2 SENS

  • Capteur mural de CO2 0 à 2000 ppm (et température) avec signal de sortie 0-10 V
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11017090
    • Référence Sonepar : 00046017090
    • EAN : 3542280170907
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Capteur de CO2 et température - 0-2000ppm - 0-50°C - Signal de sortie 0-10 V - Alimentation 24 V - Autocalibration - Hauteur d'installation entre 1,5 et 3,5 m - Installation murale

•Les Atouts de l'article:

> Détection des concentrations de CO2 dans un local pour pouvoir adapter les débits de ventilation à la présence. Ceci permet de garantir une bonne qualité d'air tout en réduisant la consommation énergétique en cas d'inoccupation.> Plage de mesure : 0-2000 ppm > Mesure également la température entre 0 et 50°C > Signal de sortie en 0-10 V > Alimentation en 24 V (transformateur 230 V disponible en accessoires) > Temps de réponse < 9 min > Positionnement mural de 1,5 à 3,5 m du sol > Sous Avis Technique Ventilation Modulée Tertiaire : n°145/16-2185_V1 > Eligible au CEE : n°BAT-TH-125 et 126

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver