Description
Kit pare-pluie pour les tourelles de ventilation et désenfumage F400-120 VELONE 4.5 / 7.2 / 10.5
•Les Atouts de l'article:
> Testé par un laboratoire indépendant, la tourelle VELONE équipée du kit Pare-pluie obtient le classement IP x4 validé au laboratoire CETIAT (rapport d'essai sur demande). > Ce classement correspond à l'indice de protection habituellement utilisé pour les équipements électriques?: interrupteur, pressostat, coffret de relayage. Le premier chiffre concerne la protection à la poussière (ici "x" car ne concerne pas une tourelle), le second chiffre équivaut au niveau de protection contre l'eau: "4" garantit une étanchéité face à un arrosage sous toutes les directions (sphère) avec un débit de 600 l/h?! > 4 pièces en tissu M0 renforcées sur un côté par une bande métallique. > En position de marche, les 4 pièces se soulèvent, ne créant aucune perte de charge significative. > A installer sur site. > Incompatible avec le kit rejet vertical.
•Les Atouts de l'article:
> Testé par un laboratoire indépendant, la tourelle VELONE équipée du kit Pare-pluie obtient le classement IP x4 validé au laboratoire CETIAT (rapport d'essai sur demande). > Ce classement correspond à l'indice de protection habituellement utilisé pour les équipements électriques?: interrupteur, pressostat, coffret de relayage. Le premier chiffre concerne la protection à la poussière (ici "x" car ne concerne pas une tourelle), le second chiffre équivaut au niveau de protection contre l'eau: "4" garantit une étanchéité face à un arrosage sous toutes les directions (sphère) avec un débit de 600 l/h?! > 4 pièces en tissu M0 renforcées sur un côté par une bande métallique. > En position de marche, les 4 pièces se soulèvent, ne créant aucune perte de charge significative. > A installer sur site. > Incompatible avec le kit rejet vertical.
Documentation
Fréquemment dans le même panier