• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11022036 - SORT.CHAT.GRISE+PLAQ.PB

  • Sortie chatière grise et plaque de plomb D125
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11022036
    • Référence Sonepar : 00046022036
    • EAN : 3542280220367
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sortie chatière grise et plaque de plomb D125 pour rejet ou prise d'air pour installation VMC

•Les Atouts de l'article:

Application :> Sortie toiture pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description :> Déflecteur en ABS avec grille de protection> Existe en gris (RAL7015) ou brun (RAL8028)> Manchette en tôle galvanisée Ø 150 mm> Raccordement en Ø 125 mm avec joint d'adaptation fourni> Plaque de plomb 400 x 400 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver