• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11022040 - CHAPEAU/TUILE A DOUILLE

  • Sortie ronde pour tuile à douille - raccordement diamètre 150 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11022040
    • Référence Sonepar : 00046022040
    • EAN : 3542280220404
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sortie ronde pour tuile à douille - raccordement en aluminium diamètre 150 mm intérieur

•Les Atouts de l'article:

Application :> Chapeau tuile à douille pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation Description :> Déflecteur brun en aluminium> Manchette en aluminium Ø 150 mm> Raccordement en Ø 125 mm avec joint d'adaptation> Plaque de plomb 400 x 400 mm