• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11022166 - PLAQUE COLORLINE -BLEU TURQUOI

  • Plaque design pour la grille fixe ColorLINE® D 80 ou D 125 mm - bleu turquoise
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11022166
    • Référence Sonepar : 00046022166
    • EAN : 3542280221661
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque design pour la grille fixe ColorLINE® - bleu turquoise - diamètre de 180 mm - s'adapte sur le support de plaque de 80 ou 125 mm

•Les Atouts de l'article:

Application :> Avec 15 coloris aux choix et 1 plaque personnalisable, la grille de ventilation universelle ColorLINE® s'installe à la place de vos grilles existantesDescription :> Grille de ventilation ColorLINE® fixe> Plaque design D 180 mm, s'adapte sur le support de plaque 80 ou 125 mm> Coloris : Bleu Turquoise> Dimensions : 180x180 mm> S'adapte à toutes les manchettes du marché> Installation mur ou plafond> Fonctionne en extraction et insufflation*> Application : realité augmenté Aldes ColorLINE®: permet de prévisualiser l'intégration d'une grille ColorLINE® dans votre décoration intérieure > Entretien facile(*) Avec module de régulation MR Aldes

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver