• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11022353 - EXTRACTEUR IN LINE XSILENT 160

  • Extracteur de conduit IN LINE XSilent Ø 160 mm 555 m³/h
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11022353
    • Référence Sonepar : 00046022353
    • EAN : 3542280223535
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extracteur de conduit IN LINE XSilent Ø 160 mm 555 m³/h enveloppe acier isolation intérieure 50 mm fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation

•Les Atouts de l'article:

> Application :- Ventilation d'une pièce ou de plusieurs pièces,- Permet l'extraction ou l'insufflation,- Installation en tout point du réseau,- Habitat (appartement, villa…) et tertiaire (hôtel, bibliothèque…).> Description :- Ventilateur de conduit,- Enveloppe extérieure en acier peint, enveloppe intérieure et hélice en ABS,- Isolation acoustique et thermique grâce à 50 mm de laine de roche,- Moteur monophasé 2 vitesses, haute efficacité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver