Description
Ventilateur HELICA 350 - 1500 t/min - Virole ronde V2 - Ventilation des locaux tertiaires ou habitat ( parc de stationnement) sans besoin de classement au feu - Moteur à rotor extérieur IP 44 classe F avec variation de vitesse possible
•Les Atouts de l'article:
Application : > Extraction d'air des locaux tertiaires, industriels, agricoles ou parc de stationnement habitat sans besoin de classement au feuDescription : > Ventilateur hélicoïde à hélice zinguée peinte en noir> Virole ronde V2> Grille de protection côté aspiration incluse> Température ambiante : -20° à +50°C> Réservation diamètre 380 mm> Moteur à rotor extérieur IP 44, classe F avec variation de vitesse possible jusqu'à 2800 t/min> Alimentation monophasée 230 V - 50Hz
•Les Atouts de l'article:
Application : > Extraction d'air des locaux tertiaires, industriels, agricoles ou parc de stationnement habitat sans besoin de classement au feuDescription : > Ventilateur hélicoïde à hélice zinguée peinte en noir> Virole ronde V2> Grille de protection côté aspiration incluse> Température ambiante : -20° à +50°C> Réservation diamètre 380 mm> Moteur à rotor extérieur IP 44, classe F avec variation de vitesse possible jusqu'à 2800 t/min> Alimentation monophasée 230 V - 50Hz