• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11032257 - HELICA 400 - 1500 T/MIN PC V2

  • Ventilateur HELICA 400 - 1500 t/min - Platine carrée V2
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11032257
    • Référence Sonepar : 00046032257
    • EAN : 3542280322573
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventilateur HELICA 400 - 1500 t/min - Platine carrée V2 - Ventilation des locaux tertiaires ou habitat ( parc de stationnement) sans besoin de classement au feu - Moteur à rotor extérieur IP 44 classe F avec variation de vitesse possible

•Les Atouts de l'article:

Application : > Extraction d'air des locaux tertiaires, industriels, agricoles ou parc de stationnement habitat sans besoin de classement au feuDescription : > Ventilateur hélicoïde à hélice zinguée peinte en noir> Platine carré V2> Grille de protection côté aspiration incluse> Température ambiante : -20° à +50°C> Réservation diamètre 430 mm> Moteur à rotor extérieur IP 44, classe F avec variation de vitesse possible jusqu'à 1500 t/min> Alimentation monophasée 230 V - 50Hz