• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11043400 - KIT FTE 70D ISONE+ / ISONE2 GM

  • Kit sonde fusible FTE 70D ISONE+ / ISONE2 GM
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11043400
    • Référence Sonepar : 00046043400
    • EAN : 3542280434009
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit déclencheur thermique fusible 70°C pour clapets Isone

•Les Atouts de l'article:

> Le mécanisme ISONE peut être muni de tous les équipements de déclenchement, de signalisation et de réarmement, soit au départ d'usine, soit en le complétant sur site ultérieurement. > Tous ces équipements sont embrochés dans le boîtier à fond bleu, IP42, conçu pour vous apporter une multitude d'astuces très utiles lors de l'installation et du contrôle. > Le capot transparent clippé se déboîte à l'aide d'un gros tournevis, il permet de visualiser la position du clapet. ? : Les 3 presse-étoupes sont coulissants dans le boîtier. ? : Commande manuelle de déclenchement, ergonomique et simple. ? : Déclencheur électromagnétique 24/48 V. ? : Bornier débrochable pour faciliter le raccordement électrique. ? : Contacts de signalisation. ? : Levier de réarmement accessible sans démontage du capot; un de tour à l'aide d'un tournevis suffit pour ouvrir la lame. ? : Moteur de réarmement EHOP 30s. > Le capot transparent IP42 vient couvrir l'ensemble des équipements pour une meilleure protection.