Description
Kit contact position debut+fin de course FDCU1 pour ventouse ISONE+/ISONE2 GM. Pièces détachées pour mécanisme ISONE, idéales pour protection incendie.
•Les Atouts de l'article:
> Le mécanisme ISONE peut être muni de tous les équipements de déclenchement, de signalisation et de réarmement, soit au départ d'usine, soit en le complétant sur site ultérieurement. > Tous ces équipements sont embrochés dans le boîtier à fond bleu, IP42, conçu pour vous apporter une multitude d'astuces très utiles lors de l'installation et du contrôle. > Le capot transparent clippé se déboîte à l'aide d'un gros tournevis, il permet de visualiser la position du clapet. ? : Les 3 presse-étoupes sont coulissants dans le boîtier. ? : Commande manuelle de déclenchement, ergonomique et simple. ? : Déclencheur électromagnétique 24/48 V. ? : Bornier débrochable pour faciliter le raccordement électrique. ? : Contacts de signalisation. ? : Levier de réarmement accessible sans démontage du capot; un de tour à l'aide d'un tournevis suffit pour ouvrir la lame. ? : Moteur de réarmement EHOP 30s. > Le capot transparent IP42 vient couvrir l'ensemble des équipements pour une meilleure protection.
•Les Atouts de l'article:
> Le mécanisme ISONE peut être muni de tous les équipements de déclenchement, de signalisation et de réarmement, soit au départ d'usine, soit en le complétant sur site ultérieurement. > Tous ces équipements sont embrochés dans le boîtier à fond bleu, IP42, conçu pour vous apporter une multitude d'astuces très utiles lors de l'installation et du contrôle. > Le capot transparent clippé se déboîte à l'aide d'un gros tournevis, il permet de visualiser la position du clapet. ? : Les 3 presse-étoupes sont coulissants dans le boîtier. ? : Commande manuelle de déclenchement, ergonomique et simple. ? : Déclencheur électromagnétique 24/48 V. ? : Bornier débrochable pour faciliter le raccordement électrique. ? : Contacts de signalisation. ? : Levier de réarmement accessible sans démontage du capot; un de tour à l'aide d'un tournevis suffit pour ouvrir la lame. ? : Moteur de réarmement EHOP 30s. > Le capot transparent IP42 vient couvrir l'ensemble des équipements pour une meilleure protection.
Fréquemment dans le même panier