• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11050662 - AO123Z F0 1198X598 RAL9003 30%

  • Grille de reprise en dalle de plafond 1200x600 blanche avec maille carrée AO123Z
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11050662
    • Référence Sonepar : 00046050662
    • EAN : 3542280506621
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Grille plafond à mailles carrées de 15x15mm (reprise) AO123Z - Aluminium avec peinture époxy blanche RAL9003 30% - Pour dalle de 1200x600 mm avec support T - Grille sans encadrement

•Les Atouts de l'article:

AO 123 Z > Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z > Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z > Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. > Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 30%. AO 251 > Grille à ailettes inclinées à 45°. > Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9003 30% (modèle AO 251). SC 370 > Tôle perforée à 45% de surface libre sans encadrement. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 30%. > Fixation par gravité sur les supports en T plafond.