Description
Diffuseur carré fixe 4 directions pour dalle plafond 600x600 mm SF 704 TP - Soufflage/reprise - 300x300mm - Ossature TBar - Acier peint blanc RAL9003 30% - Montage sur le col par vis non apparentes - Accessoires : plenum, registre
•Les Atouts de l'article:
> Cadre extérieur et noyau en profils d'aluminium extrudés assemblés (type AN), ou en tôle d'acier profilée (type SF). > Conçu à partir d'un diffuseur type 704 standard intégrédans une plaque en acier ou aluminium. > Finition peinture époxy RAL 9010. > Fixation non apparente par vis dans le col du diffuseur. Le plénum est muni de pattes de fixation à la dalle béton. Nota : le poids du diffuseur ne doit pas être porté parl'ossature du plafond suspendu. Utiliser les câbles desuspension page XXX.
•Les Atouts de l'article:
> Cadre extérieur et noyau en profils d'aluminium extrudés assemblés (type AN), ou en tôle d'acier profilée (type SF). > Conçu à partir d'un diffuseur type 704 standard intégrédans une plaque en acier ou aluminium. > Finition peinture époxy RAL 9010. > Fixation non apparente par vis dans le col du diffuseur. Le plénum est muni de pattes de fixation à la dalle béton. Nota : le poids du diffuseur ne doit pas être porté parl'ossature du plafond suspendu. Utiliser les câbles desuspension page XXX.