• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11052203 - BOUCHE BEM 780 GRISE D160

  • Bouche d'extraction murale ou plafond grise en aluminium D160
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11052203
    • Référence Sonepar : 00046052203
    • EAN : 3542280522034
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bouche d'extraction murale ou plafond - D160 - Aluminium avec peinture grise - Noyau constitué de maille 15x15mm - En plafond, utiliser les pattes de montage fournis en accessoire

•Les Atouts de l'article:

> Encadrement en aluminium repoussé. > BIM 400 : noyau constitué de barreaux en aluminium extrudé, inclinaison de 15°. > BEM 780 : noyau constitué d'une maille de 12,5 x 12,5 mm. > Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 ou aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Fixation en paroi par emboîtement dans le conduit (vissage si nécessaire) et en plafond par utilisation des pattes de montage fournies en accessoire.