• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11052267 - BOUCHE BEM 780 BLANC D160

  • Bouche d'extraction murale ou plafond blanc RAL9003 30% en aluminium D160
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11052267
    • Référence Sonepar : 00046052267
    • EAN : 3542280522676
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bouche d'extraction murale ou plafond - D160 - Aluminium avec peinture époxy blanc RAL9003 30% - Noyau constitué de maille 15x15mm - En plafond, utiliser les pattes de montage fournis en accessoire

•Les Atouts de l'article:

> Encadrement en aluminium repoussé.> BEM 780 : noyau constitué d'une maille de 12,5 x 12,5 mm.> Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9003 30%.> Fixation en paroi par emboîtement dans le conduit (vissage si nécessaire) et en plafond par utilisation des pattes de montage fournies en accessoire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver