• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11053789 - CONTRE-CADRE GRILLE F4 500X300

  • Contre-cadre de montage F4 en acier galvanisé pour grille murale 500x300 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11053789
    • Référence Sonepar : 00046053789
    • EAN : 3542280537892
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contre-cadre de montage F4 en acier galva pour grille murale Gridlined/AC/SC - 500x300 mm -Installation aisée de la grille avec clips F3 - Livré en 4 éléments à installer sur chantier - Fixation par vis ou par scellement dans la maçonnerie

•Les Atouts de l'article:

> Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm (AC 123) ou à tôle perforée 45 % surface libre (SC 125). > Modèles AC : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Modèles SC : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation non apparente par clips à friction.