• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11053793 - CONTRE-CADRE GRILLE F4 200X200

  • Contre-cadre de montage F4 en acier galvanisé pour grille murale 200x200 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11053793
    • Référence Sonepar : 00046053793
    • EAN : 3542280537939
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contre-cadre de montage F4 en acier galva pour grille murale Gridlined/AC/SC - 200x200 mm -Installation aisée de la grille avec clips F3 - Livré en 4 éléments à installer sur chantier - Fixation par vis ou par scellement dans la maçonnerie

•Les Atouts de l'article:

> Cadre en aluminium extrudé, ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium extrudé. > Entraxe des ailettes de 25 mm. > Partie intérieure comportant un grillage de protection à mailles losanges de 10 x 30, Ø 0.8 mm. > Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Fixation apparente par vis dans l'encadrement.