• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11055052 - MOTEUR LM 230A SR PROPORT.

  • Moteur Belimo LM 230A SR Proportionnel sans ressort de rappel
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11055052
    • Référence Sonepar : 00046055052
    • EAN : 3542280550525
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Servomoteur Belimo LM 230-SR Proportionnel sans ressort de rappel - 5 Nm - AC 230 V - Temps de course 150 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation sélectionnable - Plage de fonctionnement et signal de recopie DC 2...10V

•Les Atouts de l'article:

• Servomoteur Belimo LM 230-SR Proportionnel sans ressort de rappel. • Couple : 5 Nm. • Tension : AC 230 V. • Temps de course : 150 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Plage de fonctionnement et signal de recopie DC 2...10V. • Pour motoriser les registres RG/RGE de Ø250 à Ø450 mm et les registres rectangulaires CRG/CRGE.