• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11055055 - MOTEUR NM 230A SR PROPORT.

  • Moteur Belimo NM 230A SR Proportionnel sans ressort de rappel
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11055055
    • Référence Sonepar : 00046055055
    • EAN : 3542280550556
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Servomoteur Belimo NM 230A-SR Proportionnel sans ressort de rappel - 10 Nm - AC 230V- Temps de course 150 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation sélectionnable - Plage de fonctionnement et signal de recopie DC 2...10V

•Les Atouts de l'article:

• Servomoteur Belimo NM 230A-SR Proportionnel sans ressort de rappel. • Couple : 10 Nm. • Tension : AC 230 V. • Temps de course : 150 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Plage de fonctionnement et signal de recopie DC 2...10V. • Pour motoriser les registres RG/RGE de Ø500 mm et les registres rectangulaires CRG/CRGE.