• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11055081 - MOTEUR LF230 TOUT OU RIEN

  • Moteur Belimo LF 230 Tout ou Rien avec ressort de rappel
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11055081
    • Référence Sonepar : 00046055081
    • EAN : 3542280550815
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Servomoteur Belimo LF 230A Tout ou Rien avec ressort de rappel 3 points - 4 Nm - AC 230V - Temps de course 40.75 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation sélectionnable

•Les Atouts de l'article:

• Servomoteur Belimo LF230A Tout ou Rien avec ressort de rappel 3 points. • Couple : 4 Nm. • Tension : AC 230 V. • Temps de course : 40...75 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Pour motoriser les registres étanches RGE de Ø250 à Ø450 mm et les registres rectangulaires CRGE.