• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11055205 - POIGNEE COMMANDE CRG CLASSE B

  • Poignée pour réglage des registres d'équilibrage rectangulaires CRGN
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11055205
    • Référence Sonepar : 00046055205
    • EAN : 3542280552055
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Poignée en acier pour réglage manuel des registres d'équilibrage rectangulaires CRGN

•Les Atouts de l'article:

> Moteurs couvrant des couples de 2 Nm à 20 Nm. > Ouverture totale en Tout ou Rien, ou partielle en Proportionnel. > Fonction sécurité : ressort de rappel. > Report d'informations : moteurs avec contacts. > Moteurs CM : pas de possibilité de contacts. Rotation à gauche. > Tous les moteurs type F ont une noix d'entrainement réversible en cas d'axe trop court. > Moteurs type 24 : 24 V AC/DC. > Moteurs type 230 : 230 V AC