• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11057253 - COFFRET PARKING 9A / 2.4A -DAH

  • Coffret désenfumage parking habitat 9 A / 2,4 A -DAH
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11057253
    • Référence Sonepar : 00046057253
    • EAN : 3542280572534
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret désenfumage parking habitat 9 A / 2,4 A -DAHLANDER / Horloge programmable pour répondre aux besoins en ventilation

•Les Atouts de l'article:

> Coffret plastique IP 55. > Dimension: largeur x hauteur x profondeur = 375 x 375 x 200 mm. > Horloge de programmation hebdomadaire secourue. > Protection du moteur en GV et PV par disjoncteurs magnéto-thermique, d'une intensité à choisir en fonction des moteur employés. > Gamme pour moteur 2 vitesses Dahlander, triphasé 400V. > Borne d'entrées/sorties pour les déclencheurs manuels de désenfumage à rupture de courant (contact sec à ouverture). > Raccordement possible pour un arrêt pompier à clé (contact sec à ouverture). > Notice et plan disponible auprès de votre agence.