• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11057267 - VARILONE VF 2.2KW MONO/TRI

  • VARILONE Variateur de fréquence 2.2kW MONO/TRI pilotage débit pour cuisine pro
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11057267
    • Référence Sonepar : 00046057267
    • EAN : 3542280572671
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VARILONE variateur de fréquence 2.2kW MONO/TRI pilotage du débit pour cuisines professionelles.

•Les Atouts de l'article:

> LCD = voyant mise sous tension. > Boîtier IP 20. > Pas d'interrupteur ON/OFF. > Certification CE et UL. > Filtre CEM classe A intégré. Filtre classe B conseillé pour un environnement en résidentiel, nous consulter. > 1 relais change d'état si le potentiomètre demande 0 Hz. Nota 1 : Une action sur CPGV passe le variateur en vitesse maximun de désenfumage en grande cuisine. Nota 2 : Le potentiomètre en façade est inactif, seul le potentiomètre déporté est autorisé à commander.