• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11059050 - DEXc308 BAT DEGIVRAGE BAT EC

  • DEXc308 BAT DEGIVRAGE-EC: sous plafond, rénovations petits locaux tertiaires
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11059050
    • Référence Sonepar : 00046059050
    • EAN : 3542280590507
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DEXc308, débit 800m3/h, Modbus RTU, IHM tactile couleur, échangeur contre flux Eurovent AAHE, bypass 0-10V, filtres ePM1 55% (F7), ePM10 50% (M5), batterie degivrage eau chaude, alim mono 230V, piquage diam. 315mm, isolant LR 25mm

•Les Atouts de l'article:

Découvrez la centrale de traitement d'air compacte DEXc300, idéale pour la rénovation des salles de classe et des petits locaux administratifs ou commerciaux monozones. Avec sa faible hauteur de seulement 360mm dans sa version Dexc304, cette unité apporte de l'air neuf et filtré tout en récupérant la chaleur de l'air extrait grâce à son échangeur de chaleur à haut rendement. La centrale peut également fournir un complément de chaleur grâce à des options de batterie de chauffage électrique ou hydraulique, et offre même la possibilité d'utiliser des frigories gratuites grâce à son mode freecooling. Facile à installer, compacte et offrant une grande simplicité d'utilisation, la DEXc300 est la solution idéale pour garantir un renouvellement d'air efficace et économe en énergie dans vos espaces de vie et de travail. Profitez de services associés tels que la mise en service et bénéficiez d'une garantie de 2 ans sur ce produit fiable et performant.