• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11060872 - CXc310

  • CXc310 : cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiaires
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11060872
    • Référence Sonepar : 00046060872
    • EAN : 3542280608721
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CXc310, 1000m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 50% (F7), ePM10 50% (M5), alim mono 230V, piquage diam. 200mm, isol. LR 30mm.

•Les Atouts de l'article:

La centrale de traitement d'air compacte CXc300 est la solution idéale pour une intégration en faux plafond lors de chantiers de rénovation tertiaire. Grâce à sa conception extra plate et son échangeur de chaleur à haut rendement certifié Eurovent, elle offre une ventilation efficace et une régulation intégrée. Disponible avec une batterie électrique intégrée ou hydraulique en gaine, la CXc300 convient parfaitement pour les locaux neufs, les rénovations, les établissements scolaires et les locaux tertiaires. Son isolation de 30mm, sa faible hauteur de caisse, sa pilotage par smartphone via Bluetooth ou Wifi et ses différentes tailles de débit de 400 à 2000m3/h en font un produit de qualité et adapté aux besoins des utilisateurs. Profitez d'un air sain et d'une récupération d'énergie efficace avec la centrale de traitement d'air CXc300 d'ALDES.