• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11060876 - CXc307 BAT ELEC

  • CXc307 bat elec: cta extra plate faux plafond, rénovations petits locaux tertiai
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11060876
    • Référence Sonepar : 00046060876
    • EAN : 3542280608769
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CXc307 batt elec post chauf intégrée, 700m3/h, Modbus RTU/IP, pilotage smartphone, IHM LCD en std, ech. CF Eurovent, bypass ON/OFF, filtration ePM1 50% (F7), ePM10 50% (M5), alim mono 230V, piquage diam. 200mm, isol. LR 30mm, alim mono 230V

•Les Atouts de l'article:

La Centrale de traitement d'air compact CXc300 est la solution idéale pour une intégration en faux plafond lors de chantiers de rénovation tertiaire. Disponible en cinq tailles couvrant un débit allant jusqu'à 2000m3/h, cette centrale offre une construction robuste en profilé d'aluminium et panneaux sandwich, avec une isolation en laine de roche compressée de 30 mm.Grâce à ses piquages circulaires sur toutes les tailles et son ventilateur monophasé, la CXc300 garantit une ventilation optimale. Son échangeur de chaleur à haut rendement et son bypass partiel 70% permettent des performances énergétiques exceptionnelles.Avec des options de régulation variées, des filtres internes de haute qualité et une maintenance simplifiée, la centrale CXc300 allie efficacité, confort et facilité d'utilisation. Pour une qualité d'air optimale et une gestion intelligente de votre système de ventilation, optez pour la CXc300 de ALDES.