• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11063007 - RACCORD MALE OBLONG - 700X165

  • Raccord mâle oblong galvanisé RMO - L 700mm x H 165mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11063007
    • Référence Sonepar : 00046063007
    • EAN : 3542280630074
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord mâle oblong galvanisé RMO - Longueur 700 mm x hauteur 165 mm - Permet le raccordement entre 2 conduits oblongs

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Raccordement entre deux conduits oblongs de même dimensionDescription : > Raccord mâle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 700 mm et hauteur de 165 mm.