• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11063047 - RACCORD FEMELLE OBLONG-700X165

  • Racord femelle oblong galvanisé RFO - L 700mm x H 165mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11063047
    • Référence Sonepar : 00046063047
    • EAN : 3542280630470
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Racord femelle oblong galvanisé RFO - Longueur 700 mm x hauteur 165 mm - Permet le raccordement entre 2 accessoires oblongs

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Raccordement entre deux accessoires oblongs de même dimensionDescription : > Raccord femelle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 700 mm et hauteur de 165 mm.