• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11063134 - COUDE HORIZONTAL 90° - 620X320

  • Coude horizontal oblong galvanisé CHO à 90° - L 620mm x H 320mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11063134
    • Référence Sonepar : 00046063134
    • EAN : 3542280631347
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude horizontal oblong galvanisé CHO à 90° - Longueur 620mm x hauteur 320mm - Permet le changement de direction d'un réseau oblong à 90° dans le plan

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 90° dans le plan.Description : > Coude horizontal oblong en acier galvanisé.> Longueur de 620 mm et hauteur de 320 mm.