• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11063247 - COUDE VERTICAL 90° - 700X165

  • Coude vertical oblong galvanisé CVO à 90° - L 700mm x H 165mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11063247
    • Référence Sonepar : 00046063247
    • EAN : 3542280632474
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude vertical oblong galvanisé CVO à 90° - Longueur 700mm x hauteur 165mm - Permet le changement de direction d'un réseau oblong à 90°

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Accessoire de raccordement pour effectuer le changement de direction d'un réseau oblong à 90°.Description : > Coude vertical oblong en acier galvanisé.> Longueur de 700 mm et hauteur de 165 mm.