• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11063413 - PIQUAGE OBLONG PDOP- 975X265

  • Piquage droit oblong sur plat galvanisé PDOP - L 975mm x H 265mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11063413
    • Référence Sonepar : 00046063413
    • EAN : 3542280634133
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Piquage droit oblong sur plat galvanisé PDOP - Longueur 975mm x 265mm - Piquage oblong à 90° sur partie plane

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong sur plat en acier galvanisé.> Longueur 975 mm et hauteur de 265 mm.