• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11063485 - CULOTTE HORIZONTALE - 475X165

  • Culotte oblonque horizontale galvanisé CSH à 90°- L 475mm x H 165mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11063485
    • Référence Sonepar : 00046063485
    • EAN : 3542280634850
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Culotte oblonque horizontale galvanisé CSH à 90° - Longueur 475mm x hauteur 165mm - Confluence de 2 branches de réseau oblong à 90° dans le plan - Forme aéraulique permettant de limiter fortement les pertes de charge, sutour en insufflation

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Confluence de 2 branches de réseau oblong à 90° dans le plan.> Sa forme aéraulique permet de fortement limiter les pertes de charge en particulier en insufflation.Description : > Culotte oblongue horizontale en acier galvanisé.> Longueur 475 mm et hauteur 165 mm.