• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11063638 - PIQUAGE PDO - 820X320 - D415

  • Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - L 820 mm x H 320 mm - Diamètre 415 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11063638
    • Référence Sonepar : 00046063638
    • EAN : 3542280636380
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - Longueur 820mm x hauteur 320 - Diamètre 415mm - Piquage oblong à 90° sur partie circulaire

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur une partie circulaire d'un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong à 90° en acier galvanisé de diamètre 415 mm.> Longueur 820 mm et hauteur 320 mm