• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11063844 - REDUCTION RCOC - 350X100-D160

  • Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC-L 350 x H 100mm-Diamètre 160mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11063844
    • Référence Sonepar : 00046063844
    • EAN : 3542280638445
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réduction concentrique oblongue cylindrique galvanisé RCOC - Longueur 350mm x Hauteur 100mm - Diamètre 160mm - Réduction concentrique de réseau oblong à réseau circulaire

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 350 mm et hauteur 100 mm - Diamètre 160 mm