• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11064131 - REDUCTION RCO- 975X265/850X265

  • Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - L 975 x H 265mm/l 850 x h 265mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11064131
    • Référence Sonepar : 00046064131
    • EAN : 3542280641315
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - Longueur 975 x Hauteur 265mm/longueur 850 x hauteur 265mm - Réduction concentrique oblongue / oblongue

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 975 mm x hauteur 265 mm - Longueur 850 mm x hauteur 265 mm