• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11064408 - CONDUIT OBLONG CSRO 3M-895X415

  • Conduit spiralés rigide oblong galvanisé CSRO de 3mètres - L895 x H415
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11064408
    • Référence Sonepar : 00046064408
    • EAN : 3542280644088
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Conduit spiralé rigide oblong galvanisé CSRO de 3 mètres - Longueur 895 mm x Hauteur 415 mm - Réseaux de distributuion d'air nécessitant le passage de gros débits dans un espace réduit (faux-plafonds) - Réseaux apparents

•Les Atouts de l'article:

Application : > Conduits oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Alternative performante aux réseaux rectangulaires : pertes de charges maitrisées, entretien aisé, légèreté du réseauDescription : > Conduit oblong de 3 mètres de long en acier galvanisé - Longueur 895 mm x hauteur 415 mm > Diamètre circulaire équivalent : 630 mm