• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11066320 - COUDE VERTICAL 90° CVO-490X130

  • Coude vertical oblong galvanisé 90° CVO - L 490mm x H 130mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11066320
    • Référence Sonepar : 00046066320
    • EAN : 3542280663201
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude vertical oblong galvanisé 90° CVO - Longueur 490mm x Hauteur 130mm - Permet le changement de direction d'un réseau oblong 90°

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Coude oblong vertical permettant le changement de direction d'un réseau oblong à 90°Description : > Coude oblong vertical CVO 90° en acier galvanisé > Longueur 490 mm x hauteur 130 mm