• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11066331 - COUDE HORIZONTAL 45°- 425X130

  • Coude horizontal oblong galvanisé 45° CHO - L 425mm x H 130mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11066331
    • Référence Sonepar : 00046066331
    • EAN : 3542280663317
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude horizontal oblong galvanisé 45° CHO - Longueur 425mm x Hauteur 130mm - Permet le changement de direction d'un réseau oblong à 45° dans le plan

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Coude oblong horizontal permettant le changement de direction dans le plan d'un réseau oblong à 45°Description : > Coude oblong horizontal CHO 45° en acier galvanisé > Longueur 425 mm x hauteur 130 mm