• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11066405 - REDUCTION ROTP-545X165/325X130

  • Réduction oblongue tangentielle sur plat ROTP - L 545 x H 165mm / l 325 x h130mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11066405
    • Référence Sonepar : 00046066405
    • EAN : 3542280664055
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réduction oblongue tangentielle sur plat galvanisé ROTP - Longueur 545 x Hauteur 165mm / longueur 325 x hauteur 130mm - Réduction tangentielle sur plat oblongue / oblongue

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction oblongue oblongue tangentielle permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau oblongue de taille différente tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le bas> Lorsqu'il n'y a pas de réduction sur la hateur, prendre une RCO. Description : > Réduction oblongue tangentielle sur plat en acier galvanisé ROTP> Longueur 545 mm x hauteur 165 mm - Longueur 325 mm x hauteur 130 mm