• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11066532 - REGISTRE OBLONG RGO - 325X130

  • Registre d'équilibrage oblong galvanisé RGO - L 325mm x H 130mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11066532
    • Référence Sonepar : 00046066532
    • EAN : 3542280665328
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Registre d'équilibrage oblong galvanisé RGO - Longueur 325mm x hauteur 130mm - Permet un réglage de la presion dans des branches de réseaux aérauliques en oblong

•Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet le réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques oblong.Description : > Registre d'équilibrage oblong en acier galvanisé. > Longueur de 325 mm et hauteur de 130 mm.