• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11070095 - SAC FILTRE COMPACT SMALLER 12L

  • Sac filtre compact pour la centrale d'aspiration C.Smaller 12l
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11070095
    • Référence Sonepar : 00046070095
    • EAN : 3542280700951
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sac filtre compact pour la centrale d'aspiration C.Smaller 12l (autonomie 6 mois en usage normal)

•Les Atouts de l'article:

Centrales C.Booster / C.Cleaner / C.Dooble / C.Power : > Sac filtre fabriqué avec un tissu spécifique en polyester, certifié au Cetiat. > Résiste aux déchirures et à l'humidité. > Efficacité : 95?% des particules supérieures à 1,5 microns. > Autonomie : 6 mois à 1 an (suivant utilisation). > Livré avec les filtres secondaires. Centrale C.Compact : > Contenance : 10 litres. > Autonomie : 6 mois en usage normal. > Sac en microfibre multi-couches, filtre efficacement les micro poussières. Centrale C.Smaller : > Contenance : 12 litres. > Autonomie : 6 mois en usage normal.