• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11071132 - KIT C.COMPACT + CLEANING SET

  • Kit centrale C.Compact + cleaning set (flexible, canne, poignée et accessoires)
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11071132
    • Référence Sonepar : 00046071132
    • EAN : 3542280711322
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit composé de la centrale d'aspiration C.Compact et de son set d'accessoires de nettoyage (flexible 8m, poignée plastique, bras télescopique, 2 brosses, suceur fin, 1 sac 10 L)

•Les Atouts de l'article:

> Application :- centrale d'aspiration compacte avec son kit de nettoyage,- appartement, caravane, petite maison,- neuf et grosse rénovation.> Description :- puissante et silencieuse, elle est prévue pour nettoyer tous les types de sols (carrelages, moquettes),- motorisation : 1 moteur de 1300W,- filtration par sac d'une contenance de 10L (6 mois d'autonomie en utilisation normale),- filtre HEPA en option,- raccordement basse tension pour les prises et le raccordement de la plinthe ramasse-miettes,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée : 75 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 30 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée en cas de raccordement de la centrale à un réseau de refoulement externe : 47 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 20 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,> démarrage filaire,- dimensions : LxHxP : 460x460x300mm,- poids : 10,6kg.