• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11071142 - KIT C.INTEGRA + CLEANING SET

  • Kit centrale C.Integra + cleaning set (flexible, canne, poignée et accessoires)
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11071142
    • Référence Sonepar : 00046071142
    • EAN : 3542280711421
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit composé de la centrale d'aspiration C.Integra et de son set d'accessoires de nettoyage (sac de rangement, flexible 7,5m avec poignée plastique, bras télescopique, 3 brosses, capteur plat, suceur fin, 5 sacs de 4 litres)

•Les Atouts de l'article:

> Application :- centrale d'aspiration ultra-compacte avec son kit de nettoyage,- idéale en appartement, cette centrale peut également convenir pour la maison individuelle. Elle peut s'installer sous un meuble de cuisine ou dans un petit placard.- neuf et grosse rénovation.> Description :- motorisation : 1 moteur de 1100W,- filtration par sac d'une contenance de 4L (1 à 2 mois d'autonomie en utilisation normale) facilement accessible grâce au tirroir en face avant,- filtre HEPA en option,- raccordement basse tension pour les prises et le raccordement de la plinthe ramasse-miettes,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée : 45 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 15 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée en cas de raccordement de la centrale à un réseau de refoulement externe : 21 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 7 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- dimensions : LxHxP : 388x125x370mm,- poids : 10kg.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver