• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11071419 - C.AXPIR INITIA

  • Centrale C.Axpir® Initia
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11071419
    • Référence Sonepar : 00046126391
    • EAN : 3542281263912
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Centrale d'aspiration C.Axpir® Initia

•Les Atouts de l'article:

> Application :- maison individuelle - neuf et grosse rénovation,- centrale à placer en garage, local technique, cellier ou placard.> Description :- motorisation : 1 moteur de 1300W,- aspiration cyclonique sans sac, cuve de 14 litres (6 mois d'autonomie en utilisation normale) et filtration par sac en option,- raccordement basse tension pour les prises et le raccordement de la plinthe ramasse-miettes,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée : 100 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 35 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- distance maximum entre centrale et prise la plus éloignée en cas de raccordement de la centrale à un réseau de refoulement externe : 72 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 51 mm, 25 mètres équivalents linéaires en réseau diamètre 44 mm,- dimensions : LxHxP : 375 x 575 x 375 mm,- poids : 7 kg.