• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11090653 - AXONE-1V/DES-TRI 25.4A

  • Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage- Triphasé 25.4A
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11090653
    • Référence Sonepar : 00046090653
    • EAN : 3542280906537
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Axone Micro III-1 Vitesse/Désenfumage - Triphasé - Calibre 25.4A / Coffrets de relayage

•Les Atouts de l'article:

> Couvercle sur charnières latérales. > Bouton poussoir Désenfumage en face avant. > 2 mini-boutons poussoirs sur la carte électronique afin d'effectuer un cycle complet: 1 à l'avant qui simule un ordre arrêt pompier, 1 derrière le premier qui ordonne le réarmement. > Un témoin vert de synthèse en face avant. > Un afficheur sur la carte électronique qui précise l'état et le défaut éventuel du coffret. > 2 versions: - coffret de base, - coffret avec interrupteur de proximité et pressostat intégré (IPDP) sur 4,7 et 16,7A Tri 400V.> Consultation des 5 derniers défauts en face avant.