• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aldes - 11091009 - RLX BANDE ADHESIV PVC 50MMX33M

  • Rouleaux bande adhésive PVC : RAP de 33 m et de largeur de 50 mm
    • Fabricant : Aldes
    • Réf. fabricant : 11091009
    • Référence Sonepar : 00046091009
    • EAN : 3542280910091
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rouleaux bande adhésive PVC : RAP de 33 m et de largeur de 50 mm - Ruban en PVC gris enduit d'un adhésif puissant et souple - Etanchéité finale des jonctions (idéal pour le raccordement des flexibles du fait d'un allongement très élevé)

•Les Atouts de l'article:

Application :> Etanchéité finale des jonctions idéal pour le raccordement des flexibles du fait d'un allongement très élevéDescription :> Ruban en PVC gris enduit d'un adhésif puissant et souple> Largeur : 50 mm ; Longueur : 33 m> Allongement : 180%> Tenue en température : -5°C à +70°C